KOPOS KOLIN - Alátét nagyméretű M10 GT76615 - PVL 10 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 10.5 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 30 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057633797
Sonepar cikkszám
GT76615
Gyártói cikkszám
PVL 10 ZNCR
Gyártói típuskód
PVL 10 ZNCR
Belső átmérő:
10.5 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
30 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
10
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét nagyméretű M10