KOPOS KOLIN - Alátét nagyméretű M8 GT65536 - PVL 8 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8.4 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 24 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057633421
Sonepar cikkszám
GT65536
Gyártói cikkszám
PVL 8 ZNCR
Gyártói típuskód
PVL 8 ZNCR
Belső átmérő:
8.4 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
24 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
8
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét nagyméretű M8