KOPOS KOLIN - Állíth. fali konzol SX082673 - DSU 100 PO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Szélesség - 104 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568925749
Sonepar cikkszám
SX082673
Gyártói cikkszám
DSU 100 PO
Gyártói típuskód
DSU 100 PO
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Szélesség:
104 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
0-45 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
224 mm
Állíth. fali konzol