Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Állíth. fali konzol SX082674 - DSU 100 POF

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Állíth. fali konzol SX082674

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - oldalfali

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm

  • Szélesség - 104 mm

  • Anyag - acél

  • Szög - 0-45 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568925770

Sonepar cikkszám

SX082674

Gyártói cikkszám

DSU 100 POF

Gyártói típuskód

DSU 100 POF

Kivitel:

oldalfali

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

100-100 mm

Szélesség:

104 mm

Anyag:

acél

Szög:

0-45 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

224 mm

Állíth. fali konzol