KOPOS KOLIN - Állíth. fali konzol SX082675 - DSU 200 PO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm
Szélesség - 120 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568925756
Sonepar cikkszám
SX082675
Gyártói cikkszám
DSU 200 PO
Gyártói típuskód
DSU 200 PO
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Szélesség:
120 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
0-45 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
324 mm
Állíth. fali konzol