KOPOS KOLIN - Állíth. fali konzol SX082676 - DSU 200 POF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm
Szélesség - 120 mm
Anyag - acél
Szög - 0-45 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568925787
Sonepar cikkszám
SX082676
Gyártói cikkszám
DSU 200 POF
Gyártói típuskód
DSU 200 POF
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
200-200 mm
Szélesség:
120 mm
Anyag:
acél
Szög:
0-45 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
324 mm
Állíth. fali konzol