Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Állíth. fali konzol SX082677 - DSU 300 PO

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Állíth. fali konzol SX082677

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - oldalfali

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm

  • Szélesség - 120 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568925763

Sonepar cikkszám

SX082677

Gyártói cikkszám

DSU 300 PO

Gyártói típuskód

DSU 300 PO

Kivitel:

oldalfali

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

300-300 mm

Szélesség:

120 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

0-45 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

424 mm

Állíth. fali konzol