KOPOS KOLIN - Állíth. fali konzol SX082678 - DSU 300 POF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Szélesség - 120 mm
Anyag - acél
Szög - 0-45 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568925794
Sonepar cikkszám
SX082678
Gyártói cikkszám
DSU 300 POF
Gyártói típuskód
DSU 300 POF
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Szélesség:
120 mm
Anyag:
acél
Szög:
0-45 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
424 mm
Állíth. fali konzol