KOPOS KOLIN - Belső sarok 20x10-hez fekete SX082726 - 8925 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 10 mm
Szélesség - 20 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568935229
Sonepar cikkszám
SX082726
Gyártói cikkszám
8925 FB
Gyártói típuskód
8925 FB
Magasság:
10 mm
Szélesség:
20 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Belső sarok 20x10-hez fekete