KOPOS KOLIN - Belső sarok 60x40-hez fekete SX082729 - 8655 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Szög - 75-135 °
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935502
Sonepar cikkszám
SX082729
Gyártói cikkszám
8655 FB
Gyártói típuskód
8655 FB
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Szög:
75-135 °
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Belső sarok 60x40-hez fekete