KOPOS KOLIN - Csatlakozó fedlap RJ45 dupla fehér GT95014 - .KB76/9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - fali csatlakozó aljzat
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95014
Gyártói cikkszám
.KB76/9
Gyártói típuskód
.KB76/9
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
fali csatlakozó aljzat
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
0
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Csatlakozó fedlap RJ45 dupla fehér