KOPOS KOLIN - Csőbilincs 16mm pattintós 5316E HB fehér SN016553 - 5316E HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Átmérő - 16-16 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057643833
Sonepar cikkszám
SN016553
Gyártói cikkszám
5316E HB
Gyártói típuskód
5316E HB
Névleges átmérő:
16 mm
Átmérő:
16-16 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
fehér
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 16mm pattintós 5316E HB fehér