KOPOS KOLIN - Csőbilincs 20mm pattintós 5320 KB GT89537 - 5320 KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Átmérő - 20-20 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057617896
Sonepar cikkszám
GT89537
Gyártói cikkszám
5320 KB
Gyártói típuskód
5320 KB
Névleges átmérő:
20 mm
Átmérő:
20-20 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 20mm pattintós 5320 KB