Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Csőbilincs 20mm pattintós fehér SN016962 - 5320 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Csőbilincs 20mm pattintós fehér SN016962

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Átmérő - 20-20 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057643840

Sonepar cikkszám

SN016962

Gyártói cikkszám

5320 HB

Gyártói típuskód

5320 HB

Névleges átmérő:

20 mm

Átmérő:

20-20 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

fehér

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 20mm pattintós fehér