Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Csőbilincs 25mm pattintós SN021655 - 5325HF FB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Csőbilincs 25mm pattintós SN021655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Átmérő - 25-25 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057626294

Sonepar cikkszám

SN021655

Gyártói cikkszám

5325HF FB

Gyártói típuskód

5325HF FB

Névleges átmérő:

25 mm

Átmérő:

25-25 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

fekete

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 25mm pattintós