Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Csőbilincs 32mm pattintós fehér SN153885 - 5332 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Csőbilincs 32mm pattintós fehér SN153885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Átmérő - 32-32 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057643864

Sonepar cikkszám

SN153885

Gyártói cikkszám

5332 HB

Gyártói típuskód

5332 HB

Névleges átmérő:

32 mm

Átmérő:

32-32 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

fehér

Csőbilincs 32mm pattintós fehér