KOPOS KOLIN - Csőbilincs 32mm pattintós, halogénmentes SN103570 - 5332HF FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Átmérő - 32-32 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103570
Gyártói cikkszám
5332HF FB
Gyártói típuskód
5332HF FB
Névleges átmérő:
32 mm
Átmérő:
32-32 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
fekete
Csőbilincs 32mm pattintós, halogénmentes