Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Csőbilincs 40mm pattintós 5340 HF FB GT90329 - 5340HF FB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Csőbilincs 40mm pattintós 5340 HF FB GT90329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 40 mm

  • Átmérő - 40-40 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057626560

Sonepar cikkszám

GT90329

Gyártói cikkszám

5340HF FB

Gyártói típuskód

5340HF FB

Névleges átmérő:

40 mm

Átmérő:

40-40 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

fekete

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 40mm pattintós 5340 HF FB