KOPOS KOLIN - Csőbilincs 40mm pattintós világosszürke SN155159 - 5340 KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 40 mm
Átmérő - 40-40 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057617926
Sonepar cikkszám
SN155159
Gyártói cikkszám
5340 KB
Gyártói típuskód
5340 KB
Névleges átmérő:
40 mm
Átmérő:
40-40 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Csőbilincs 40mm pattintós világosszürke