Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Csőbilincs 63mm pattintós 5363 KB GT92999 - 5363 KB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Csőbilincs 63mm pattintós 5363 KB GT92999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 63 mm

  • Átmérő - 63-63 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057657519

Sonepar cikkszám

GT92999

Gyártói cikkszám

5363 KB

Gyártói típuskód

5363 KB

Névleges átmérő:

63 mm

Átmérő:

63-63 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

szürke

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 63mm pattintós 5363 KB