Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Csőbilincs DOBRMAN 20mm,fém SN099413 - 5220 D ZNCR

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Csőbilincs DOBRMAN 20mm,fém SN099413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Átmérő - 20-20 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099413

Gyártói cikkszám

5220 D ZNCR

Gyártói típuskód

5220 D ZNCR

Névleges átmérő:

20 mm

Átmérő:

20-20 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Csőbilincs DOBRMAN 20mm,fém