Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Csuklós csatlakozó idom -10db SX102299 - INOXDS 400 IX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Csuklós csatlakozó idom -10db SX102299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 422 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 400-400 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568934208

Sonepar cikkszám

SX102299

Gyártói cikkszám

INOXDS 400 IX

Gyártói típuskód

INOXDS 400 IX

Hosszúság:

422 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

400-400 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Csuklós csatlakozó idom -10db