Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Csuklós csatlakozó idom -15db SX102296 - INOXDS 200 IX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Csuklós csatlakozó idom -15db SX102296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 222 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568934185

Sonepar cikkszám

SX102296

Gyártói cikkszám

INOXDS 200 IX

Gyártói típuskód

INOXDS 200 IX

Hosszúság:

222 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

200-200 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Csuklós csatlakozó idom -15db