KOPOS KOLIN - Csuklós csatlakozó idom -20db SX102298 - INOXDS 300 IX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 322 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568934192
Sonepar cikkszám
SX102298
Gyártói cikkszám
INOXDS 300 IX
Gyártói típuskód
INOXDS 300 IX
Hosszúság:
322 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
300-300 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Csuklós csatlakozó idom -20db