Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Doboz vakolófedél átm 73mm SN131999 - ZV 68 AB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Doboz vakolófedél átm 73mm SN131999

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 73 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 73-73 mm

  • Doboz-/szekrényhosszhoz - 73 mm

  • Alak - kerek

  • Kivitel - vakfedél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN131999

Gyártói cikkszám

ZV 68 AB

Gyártói típuskód

ZV 68 AB

Átmérő:

73 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

73-73 mm

Doboz-/szekrényhosszhoz:

73 mm

Alak:

kerek

Kivitel:

vakfedél

Rögzítés módja:

rugós fedél

Mélység:

8 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szín:

egyéb

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

Doboz vakolófedél átm 73mm