KOPOS KOLIN - Dobozmagasító keret betonba 60x12 GT49111 - NRB 60/12 AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési magasság - 12 mm
Átmérő - 60 mm
Alak - kerek
Alkalmazás - készülékdoboz
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057616455
Sonepar cikkszám
GT49111
Gyártói cikkszám
NRB 60/12 AB
Gyártói típuskód
NRB 60/12 AB
Kiegyenlítési magasság:
12 mm
Átmérő:
60 mm
Alak:
kerek
Alkalmazás:
készülékdoboz
Szerelési mód:
süllyesztett
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Dobozmagasító keret betonba 60x12