KOPOS KOLIN - Dobozmagasító keret betonba 60x24 GT49112 - NRB 60/24 AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési magasság - 24 mm
Átmérő - 60 mm
Alak - kerek
Alkalmazás - készülékdoboz
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057616462
Sonepar cikkszám
GT49112
Gyártói cikkszám
NRB 60/24 AB
Gyártói típuskód
NRB 60/24 AB
Kiegyenlítési magasság:
24 mm
Átmérő:
60 mm
Alak:
kerek
Alkalmazás:
készülékdoboz
Szerelési mód:
süllyesztett
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Dobozmagasító keret betonba 60x24