KOPOS KOLIN - Doboztető 125mm fehér GT90614 - V 125/1 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 153 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - építési védőtető
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057668669
Sonepar cikkszám
GT90614
Gyártói cikkszám
V 125/1 HB
Gyártói típuskód
V 125/1 HB
Átmérő:
0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
153 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
162 mm
Szélesség:
162 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
153 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
2 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Átvezető betonfalba ; Doboztető 125mm fehér