KOPOS KOLIN - Doboztető KO 110/L-hez SN010547 - V 110 L HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 120 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - építési védőtető
Csomagolás és feltételek
120 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057612129
Sonepar cikkszám
SN010547
Gyártói cikkszám
V 110 L HB
Gyártói típuskód
V 110 L HB
Átmérő:
0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
120 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
125 mm
Szélesség:
125 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
120 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
1.6 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető KO 110/L-hez