KOPOS KOLIN - Doboztető KT250 dobozhoz 250x205 SN014470 - KT 250 V HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 234 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - építési védőtető
Hosszúság - 257 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057600553
Sonepar cikkszám
SN014470
Gyártói cikkszám
KT 250 V HB
Gyártói típuskód
KT 250 V HB
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
234 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
257 mm
Szélesség:
200 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
176 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
2 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető KT250 dobozhoz 250x205