KOPOS KOLIN - Doboztető LK-dobozokhoz 81x56x9 mm GT83826 - VLK 80/2R HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 81 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - építési védőtető
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057614451
Sonepar cikkszám
GT83826
Gyártói cikkszám
VLK 80/2R HB
Gyártói típuskód
VLK 80/2R HB
Átmérő:
0 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
0-0 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
81 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
81 mm
Szélesség:
56 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
56 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
9 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboztető LK-dobozokhoz 81x56x9 mm