KOPOS KOLIN - Doboztető LK-dobozokhoz 81x81x9mm Sötét tölgy SN154364 - VLK 80/R I2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 81 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - építési védőtető
Hosszúság - 81 mm
Szélesség - 81 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568936394
Sonepar cikkszám
SN154364
Gyártói cikkszám
VLK 80/R I2
Gyártói típuskód
VLK 80/R I2
Doboz-/szekrényhosszhoz:
81 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
81 mm
Szélesség:
81 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
81 mm
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
9 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
barna
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Doboztető LK-dobozokhoz 81x81x9mm Sötét tölgy