Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod Piros IP20 SN010943 - .K01/6

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod Piros IP20 SN010943

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8426436018969

Sonepar cikkszám

SN010943

Gyártói cikkszám

.K01/6

Gyártói típuskód

.K01/6

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Kontroll-fénnyel:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

250 V

Modulszélesség:

1

Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolóaljzat, sorolható ; Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod Piros