Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V 4mod fehér GT62075 - 45190 SBR

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V 4mod fehér GT62075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Kontroll-fénnyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5603011562748

Sonepar cikkszám

GT62075

Gyártói cikkszám

45190 SBR

Gyártói típuskód

45190 SBR Quadro 45

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Kontroll-fénnyel:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Modulszélesség:

4

Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolóaljzat, sorolható ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V 4mod fehér