Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Elosztódoboz 104x55mm (süllyesztett) gipszkartonba fedéllel IP30 Furat átm.: 105 mm SN116951 - KO 97/LD NA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Elosztódoboz 104x55mm (süllyesztett) gipszkartonba fedéllel IP30 Furat átm.: 105 mm SN116951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 105 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 72 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568932594

Sonepar cikkszám

SN116951

Gyártói cikkszám

KO 97/LD NA

Gyártói típuskód

KO 97/LD NA

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

105 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

55-55 mm

Szín:

sárga

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

52 mm

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Igen

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

6-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

16

Halogénmentes:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Elosztódoboz 104x55mm (süllyesztett) gipszkartonba fedéllel IP30 Furat átm.: 105 mm