KOPOS KOLIN - Emelkedő idom 90° SX082144 - NIXSO 90X50X62 IX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Kábeltálca magasság - 50 mm
Kábelcsatorna szélesség - 62 mm
Kialakítás - csuklóív teljes
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057672284
Sonepar cikkszám
SX082144
Gyártói cikkszám
NIXSO 90X50X62 IX
Gyártói típuskód
NIXSO 90X50X62 IX
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Kábeltálca magasság:
50 mm
Kábelcsatorna szélesség:
62 mm
Kialakítás:
csuklóív teljes
Anyag:
rozsdamentes acél
Íves kivitel:
egyéb
Belső sugár:
150 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
0.8 mm
Alsó perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Anyagminőség:
egyéb