KOPOS KOLIN - Emelkedő idom 90° SX082145 - SO 90X110X150 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Kialakítás - csuklóív teljes
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057662568
Sonepar cikkszám
SX082145
Gyártói cikkszám
SO 90X110X150 F
Gyártói típuskód
SO 90X110X150 F
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Kialakítás:
csuklóív teljes
Anyag:
acél
Íves kivitel:
egyéb
Belső sugár:
135 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
0.8 mm
Alsó perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb