Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Emelkedő idom 90° SX082150 - SO 90X110X600 F

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Emelkedő idom 90° SX082150

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 600 mm

  • Kialakítás - csuklóív teljes

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057662612

Sonepar cikkszám

SX082150

Gyártói cikkszám

SO 90X110X600 F

Gyártói típuskód

SO 90X110X600 F

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Kialakítás:

csuklóív teljes

Anyag:

acél

Íves kivitel:

egyéb

Belső sugár:

135 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Anyagvastagság:

1.2 mm

Alsó perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Emelkedő idom 90°