Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Emelkedő idom 90° SX082159 - SO 90X35X400 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Emelkedő idom 90° SX082159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 400 mm

  • Kialakítás - csuklóív teljes

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057636767

Sonepar cikkszám

SX082159

Gyártói cikkszám

SO 90X35X400 S

Gyártói típuskód

SO 90X35X400 S

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kábelcsatorna szélesség:

400 mm

Kialakítás:

csuklóív teljes

Anyag:

acél

Íves kivitel:

egyéb

Belső sugár:

135 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Emelkedő idom 90°