KOPOS KOLIN - Emelkedő idom SX082136 - NSO 90X50X250 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Kábeltálca magasság - 50 mm
Kábelcsatorna szélesség - 250 mm
Kialakítás - csuklóív teljes
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057669635
Sonepar cikkszám
SX082136
Gyártói cikkszám
NSO 90X50X250 F
Gyártói típuskód
NSO 90X50X250 F
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Kábeltálca magasság:
50 mm
Kábelcsatorna szélesség:
250 mm
Kialakítás:
csuklóív teljes
Anyag:
acél
Íves kivitel:
egyéb
Belső sugár:
150 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
0.7 mm
Alsó perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb