Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Emelkedő idom SX082139 - NSO 90X50X62 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Emelkedő idom SX082139

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Kábeltálca magasság - 50 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 62 mm

  • Kialakítás - csuklóív teljes

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057679160

Sonepar cikkszám

SX082139

Gyártói cikkszám

NSO 90X50X62 S

Gyártói típuskód

NSO 90X50X62 S

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Kábeltálca magasság:

50 mm

Kábelcsatorna szélesség:

62 mm

Kialakítás:

csuklóív teljes

Anyag:

acél

Íves kivitel:

egyéb

Belső sugár:

150 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Anyagvastagság:

0.7 mm

Alsó perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Emelkedő idom