KOPOS KOLIN - Emelő keret -10/240 NR 80/R HB GT61019 - NR 80/R HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési magasság - 12 mm
Átmérő - 0 mm
Alak - négyzetes
Alkalmazás - egyéb
Hosszúság - 80.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057615823
Sonepar cikkszám
GT61019
Gyártói cikkszám
NR 80/R HB
Gyártói típuskód
NR 80/R HB
Kiegyenlítési magasság:
12 mm
Átmérő:
0 mm
Alak:
négyzetes
Alkalmazás:
egyéb
Hosszúság:
80.5 mm
Szélesség:
80.5 mm
Fedéllel:
Nem
Felépítés-leágazó gyűrű:
Igen
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Emelő keret -10/240 NR 80/R HB