Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Fali konzol -40db SX080661 - DZDS 200/B F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fali konzol -40db SX080661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 250 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm

  • Szélesség - 36 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568902672

Sonepar cikkszám

SX080661

Gyártói cikkszám

DZDS 200/B F

Gyártói típuskód

DZDS 200/B F

Hosszúság:

250 mm

Kivitel:

oldalfali

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

200-200 mm

Szélesség:

36 mm

Anyag:

acél

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

85 mm

Fali konzol -40db