Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Fali konzol -5/10db SX080663 - DZDS 300/B S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fali konzol -5/10db SX080663

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 350 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 300-300 mm

  • Szélesség - 36 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057690240

Sonepar cikkszám

SX080663

Gyártói cikkszám

DZDS 300/B S

Gyártói típuskód

DZDS 300/B S

Hosszúság:

350 mm

Kivitel:

oldalfali

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

300-300 mm

Szélesség:

36 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

85 mm

Fali konzol -5/10db