KOPOS KOLIN - Fali konzol -5/40db SX080666 - DZDS 100/B F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 150 mm
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Szélesség - 36 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568902658
Sonepar cikkszám
SX080666
Gyártói cikkszám
DZDS 100/B F
Gyártói típuskód
DZDS 100/B F
Hosszúság:
150 mm
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Szélesség:
36 mm
Anyag:
acél
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
85 mm
Fali konzol -5/40db