KOPOS KOLIN - Fali konzol -5db SX080670 - DZDS 600/B S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 650 mm
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 600-600 mm
Szélesség - 36 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057690271
Sonepar cikkszám
SX080670
Gyártói cikkszám
DZDS 600/B S
Gyártói típuskód
DZDS 600/B S
Hosszúság:
650 mm
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
600-600 mm
Szélesség:
36 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
122 mm
Fali konzol -5db