KOPOS KOLIN - Fali konzol DZI 60x60 és DZI 60x100 tálcákhoz SN098757 - DZZ/B F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 60-200 mm
Kivitel - beakasztott
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatornarögzítés - csavar nélküli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098757
Gyártói cikkszám
DZZ/B F
Gyártói típuskód
DZZ/B F
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
60-200 mm
Kivitel:
beakasztott
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatornarögzítés:
csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Terhelhetőség:
10 N
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Fali konzol DZI 60x60 és DZI 60x100 tálcákhoz