KOPOS KOLIN - Fali konzol k.létrához GT96536 - KLSU S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalfal magassága - 63 mm
Oldalfal típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 35 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568908681
Sonepar cikkszám
GT96536
Gyártói cikkszám
KLSU S
Gyártói típuskód
KLSU S
Oldalfal magassága:
63 mm
Oldalfal típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
35 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Fali konzol k.létrához