KOPOS KOLIN - Fali konzol k.létrához SN088260 - KLSU F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Oldalfal magassága - 63 mm
Oldalfal típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 35 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088260
Gyártói cikkszám
KLSU F
Gyártói típuskód
KLSU F
Oldalfal magassága:
63 mm
Oldalfal típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
35 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Fali konzol k.létrához