Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Fali konzol kábeltálcához 600mm SN138026 - DSN 600 S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Fali konzol kábeltálcához 600mm SN138026

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 610 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 600-600 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568916754

Sonepar cikkszám

SN138026

Gyártói cikkszám

DSN 600 S

Gyártói típuskód

DSN 600 S

Hosszúság:

610 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

600-600 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

115 mm

Fali konzol kábeltálcához 600mm